Degussit oxidový keramický jemný brúsny pilník 100X6M

Č. pol.: 558950 100X6M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka (stupeň jemnosti) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Degussit®
    Brusivo Spekaný rubín
    Zrnitosť 600
    Stupeň jemnosti stredný
    Tvar Trojhran
    Šírka 6 mm
    Dĺžka 100 mm
    Druh produktu Obťahovací pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558950 100X6M
    EAN/GTIN 4045197407207
    Číslo výrobcu 902-41201-0

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    Karbid volfrámu (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.
    Jemný pilník zo spekaného rubína v zrnitosti:
    stredné (M) (Ra cca 10 µ, zodpovedá približne zrnitosti 600).

    Použitie:

    Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka