Obťahovací kameň originálny Arkansas (sivý), zrnitosť 5000 v drevenom puzdre 100X40

Č. pol.: 558827 100X40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Arkansaský kremenec
    Zrnitosť 5000
    Stupeň jemnosti predbrúsenie
    Šírka 40 mm
    Dĺžka 100 mm
    Druh produktu Obťahovací kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558827 100X40
    EAN/GTIN 4037073005867

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    Karbid volfrámu (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrnitosť 5 000 (predbrúsenie), zrnitosť 8 000 (leštenie).

    Použitie:

    Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

    Poznámka:

    Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka