Honovací pilník - originál Arkansas (biely), zrno 8000 100X10

Č. pol.: 558720 100X10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,87 € / ks
  • Od 10 ks
    19,06 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Arkansaský kremenec
Zrnitosť 8 000
Stupeň jemnosti leštenie
Tvar Štvorhran
Šírka 10 mm
Dĺžka 100 mm
Farba biela
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558720 100X10
EAN/GTIN 4037073002163

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrnitosť 5 000 (predbrúsenie), zrnitosť 8 000 (leštenie).

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Poznámka:

Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka