Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený) 100X10G

Č. pol.: 558625 100X10G
Zľava
6,74 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,36 € 6,74 € / ks
  • Od 10 ks
    2,80 € 5,61 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 100
Stupeň jemnosti hrubý
Tvar Štvorhran
Šírka 10 mm
Dĺžka 100 mm
Farba zelená
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558625 100X10G
EAN/GTIN 4260496530894

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.
Pre tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdosťou a výrazným efektom samoostrenia.

Poznámka:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka