Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený) 150X16M

Č. pol.: 558615 150X16M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,18 € / ks
  • Od 10 ks
    8,48 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo SiC
    Zrnitosť 180
    Stupeň jemnosti stredný
    Tvar Trojhran
    Šírka 16 mm
    Dĺžka 150 mm
    Farba zelená
    Druh produktu Obťahovací pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558615 150X16M
    EAN/GTIN 4260496530702

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    Karbid volfrámu (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Použitie:

    Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.
    Pre tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdosťou a výrazným efektom samoostrenia.

    Poznámka:

    Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka