Obťahovací kameň – ušľachtilý korund 150X16M

Č. pol.: 558515 150X16M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,84 € / ks
  • Od 10 ks
    9,03 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 180
Stupeň jemnosti stredný
Tvar Trojhran
Šírka 16 mm
Dĺžka 150 mm
Farba ružová
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558515 150X16M
EAN/GTIN 9003172580173
Číslo výrobcu 258017

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.
Pre oceľ (vytvrdenú) a zliatiny so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Húževnatosť tohto materiálu poskytuje pevnosť hrán a vysokú reznú schopnosť.

Poznámka:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka