{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SC-BL | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka brúsneho pása | 75 mm | |
Dĺžka brúsneho pása | 2 000 mm | |
Označenie výrobcu | SC-BL | |
Prevedenie | A medium | |
Farba | cervená | |
Druh produktu | Rúnový brusný pás |
Číslo položky | 558507 180 | |
EAN/GTIN | 4001895689628 | |
Číslo výrobcu | 7000068150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rounový brusný pás (A) SC-BL 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
6
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Prevedenie | A medium | A medium |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Farba | cervená | cervená |
Porovnanie zrnitosti | 180 | 180 |
Šírka brúsneho pása | 75 | 75 |
Dĺžka brúsneho pása | 2 000 | 2 000 |
Skratka pre brúsivo | A | A |