{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SC-BS | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 280 | |
Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka brúsneho pása | 6 mm | |
Dĺžka brúsneho pása | 520 mm | |
Označenie výrobcu | SC-BS | |
Prevedenie | A very fine | |
Farba | modrá | |
Druh produktu | Rúnový brusný pás |
Číslo položky | 558494 280 | |
EAN/GTIN | 2050001774910 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rounový brusný pás (A) SC-BS, 6×520 mm, Porovnanie zrnitosti: 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
25
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
10
kusov
|
|
Prevedenie | A very fine | A very fine |
Farba | modrá | modrá |
Stupeň jemnosti | velmi jemný | velmi jemný |
Porovnanie zrnitosti | 280 | 280 |
Šírka brúsneho pása | 6 mm | 20 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Rúnový brusný pás | Rúnový brusný pás |