Brúsny pás zirkónový korund (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, Zrnitosť: 36

Č. pol.: 558456 36
(13,07 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 36
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 150 mm
Dĺžka brúsneho pása 2 250 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558456 36
EAN/GTIN 4014586283807
Číslo výrobcu 69903053000

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny pás na hroty, extrémne ťažká polyesterová tkanina so spojivom zo syntetickej živice, oxid zirkonkorundový (ZA) s aktívnym horným brúsnym spojivom (brúsenie za studena).

Použitie:

Pre pásové brúsky GRIT, typu GX, GIS, GI.
Pre GRIT modul na brúsenie zaoblení GIR.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka