Brúsny pás zirkónový korund (ZA) GRIT R 120

Č. pol.: 558454 120
(11,08 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Zirkónový korund (ZA)
    Skratka pre brúsivo ZA
    Zrnitosť 120
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka brúsneho pása 150 mm
    Dĺžka brúsneho pása 2 000 mm
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558454 120
    EAN/GTIN 2050001031662
    Číslo výrobcu 69903048000

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 900 N/mm²
     
    32
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    20
    Oceľ < 55 HRC
     
    32
    Oceľ < 60 HRC
     
    25
    Oceľ < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Drevo
     
    23
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsny pás na hroty, extrémne ťažká polyesterová tkanina so spojivom zo syntetickej živice, oxid zirkonkorundový (ZA) s aktívnym horným brúsnym spojivom (brúsenie za studena).

    Použitie:

    Pre pásové brúsky GRIT, typu GX, GIS, GI.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka