Brúsny pás keramické zrno XK870F 60

Č. pol.: 558411 60
(3,45 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,81 € / ks
    (3,45 € / 1 Metre)
  • Od 20 ks
    2,34 € / ks
    (2,87 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XK870F
Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 20 mm
Dĺžka brúsneho pása 815 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558411 60
EAN/GTIN 4018875122198
Číslo výrobcu 712219

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny pás XK870 so samoostriacim keramickým zrnom (CER) pre veľmi vysoký brúsny výkon a dlhú životnosť. Aktívna brúsna prídavná vrstva (TOP Size) zabezpečí brúsenie za studena a zvýši výkon trieskového obrábania.
F-tkanina (flexibilná) pre obrysové brúsenie pomocou pásovej brúsky na rúry.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka