Brúsny pás keramické zrno XK870T 120

Č. pol.: 558407 120
(5,21 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,72 € / ks
    (5,21 € / 1 Metre)
  • Od 100 ks
    1,43 € / ks
    (4,33 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 025 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria XK870T
    Brusivo Keramické zrno
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 120
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka brúsneho pása 10 mm
    Dĺžka brúsneho pása 330 mm
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558407 120
    EAN/GTIN 4018875978184
    Číslo výrobcu 797818

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    35
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    32
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    20
    Oceľ < 55 HRC
     
    32
    Oceľ < 60 HRC
     
    25
    Oceľ < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsny pás XK870 so samoostriacim keramickým zrnom (CER) pre veľmi vysoký brúsny výkon a dlhú životnosť. Aktívna brúsna prídavná vrstva (TOP Size) zabezpečí brúsenie za studena a zvýši výkon trieskového obrábania.
    T-tkanina (robustná a pružná) na použitie na ručne vedených strojoch.

    Použitie:

    Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.

    Poznámka:

    Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka