Brúsny pás keramické zrno XK870T, 13×610 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 558402 40
(4,11 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,51 € / ks
    (4,11 € / 1 Metre)
  • Od 100 ks
    2,09 € / ks
    (3,43 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XK870T
Brúsivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 13 mm
Dĺžka brúsneho pása 610 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558402 40
EAN/GTIN 4018875524077
Číslo výrobcu 752407

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny pás XK870 so samoostriacim keramickým zrnom (CER) pre veľmi vysoký brúsny výkon a dlhú životnosť. Aktívna brúsna prídavná vrstva (TOP Size) zabezpečí brúsenie za studena a zvýši výkon trieskového obrábania.
T-tkanina (robustná a pružná) na použitie na ručne vedených strojoch.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka