Brusný pás Actirox AK890Y (CER) 36

Č. pol.: 558380 36
(11,77 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,53 € / ks
    (11,77 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    19,61 € / ks
    (9,81 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria AK890Y
    Brusivo Keramické zrno
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 36
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka brúsneho pása 50 mm
    Dĺžka brúsneho pása 2 000 mm
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558380 36
    EAN/GTIN 4018875090527
    Číslo výrobcu FY6M105022

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    35
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    32
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    20
    Oceľ < 55 HRC
     
    32
    Oceľ < 60 HRC
     
    25
    Oceľ < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsny pás Actirox AK890Y s geometricky tvarovaným keramickým brúsnym zrnom s najvyšším a najagresívnejším brúsnym účinkom. Aktívna brúsna prídavná vrstva (TOP SIZE) zaisťuje chladné brúsenie a vynikajúcu životnosť. Robustný polyesterový podklad Y na použitie na stacionárnych brúskach.

    Použitie:

    Na obrábanie všetkých ocelí, zvlášť vhodný na nehrdzavejúce ocele a superzliatiny.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka