Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713X 60

Č. pol.: 558330 60
(8,30 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,60 € / ks
    (8,30 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    13,83 € / ks
    (6,92 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Ozubenie ZK713X
    Skratka pre brúsivo ZA
    Zrnitosť 60
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka brúsneho pása 150 mm
    Dĺžka brúsneho pása 2 000 mm
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558330 60
    EAN/GTIN 4018875129883
    Číslo výrobcu 712988

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    35
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    32
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    20
    Oceľ < 55 HRC
     
    32
    Oceľ < 60 HRC
     
    25
    Oceľ < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Drevo
     
    23
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.
    X-tkanina (robustná) pre veľký úber na stacionárnych strojoch.

    Použitie:

    Na obrobenie všetkých druhov ocele a zliatinovej ocele, odliatkov, ako aj NE-kovov.

    Poznámka:

    Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka