Brúsny mazací tuk, blok Unipol® ALU

Č. pol.: 558190 ALU
(19,17 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodnosť materiálu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vhodnosť materiálu Hliník
    Hmotnosť 600 g
    Druh produktu Brúsna pasta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558190 ALU
    EAN/GTIN 2050001911629
    Číslo výrobcu L759001023

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Popis

    Prevedenie:

    Tuhý brúsny tuk vo forme homogénnej tyčinky. Zabraňuje zasekávaniu brúsneho pásu pri brúsení hliníka a znižuje teplotu v procese brúsenia všetkých materiálov.

    Použitie:

    Na aplikáciu na brúsny pás.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka