Brúsny pás normálny korund (A) KK711X 60

Č. pol.: 558140 60
(4,40 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,00 € / ks
    (4,40 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    9,17 € / ks
    (3,67 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KK711X
    Brusivo Normálny korund (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 60
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka brúsneho pása 75 mm
    Dĺžka brúsneho pása 2 500 mm
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 558140 60
    EAN/GTIN 4018875087152
    Číslo výrobcu 738346

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    35
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    32
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    20
    Oceľ < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plast, sklolaminát
     
    10
    Drevo
     
    23
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálny brúsny pás posypaný bežným korundom (A). Brúsna podložka je optimálne prispôsobená na zrnitosť a typ brúsneho pása.
    Robustná X-tkanina pre vysoký úber materiálu na stacionárnych brúskach.

    Použitie:

    Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: oceľ, neželezné kovy, liatina, hliníkové zliatiny, drevo.

    Poznámka:

    Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka