Brúsny pás normálny korund (A) KK711X 80

Č. pol.: 558060 80
(8,11 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,17 € / ks
    (8,11 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    10,14 € / ks
    (6,76 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KK711X
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 150 mm
Dĺžka brúsneho pása 1 500 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558060 80
EAN/GTIN 4018875442692
Číslo výrobcu 744269

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plast, sklolaminát
 
10
Drevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny brúsny pás posypaný bežným korundom (A). Brúsna podložka je optimálne prispôsobená na zrnitosť a typ brúsneho pása.
Robustná X-tkanina pre vysoký úber materiálu na stacionárnych brúskach.

Použitie:

Univerzálne použitie na všetkých bežne dostupných materiáloch: oceľ, neželezné kovy, liatina, hliníkové zliatiny, drevo.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka