Sada brúsnych papierov 10-dielna 10-násobná perforácia 80

Č. pol.: 557620 80
Nastavte cenu 10 ks (66,92 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti hrubý
Šírka 115 mm
Dĺžka 107 mm
Počet odsávacích otvorov 10
Počet brúsnych listov 10
Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557620 80
EAN/GTIN 4002395384778
Číslo výrobcu 4932430816

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná pevná E fólia z papiera posypaná korundom. Veľmi vysoká odolnosť proti roztrhnutiu.
Zadná strana so suchým zipsom na rýchlu výmenu listu.

Použitie:

Brúsenie kovu a tvrdého dreva.
Špeciálny systém dierovania pre vibračnú brúsku č. 077326 SPS140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka