Sada brúsnych papierov 50-dielna 8-násobné dierovanie 240

Č. pol.: 557576 240
Nastavte cenu 50 ks (36,29 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 240
Stupeň jemnosti jemná
Šírka 93 mm
Dĺžka 185 mm
Druh produktu Brúsny papier so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557576 240
EAN/GTIN 4002748356438
Číslo výrobcu 135643

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Flexibilný papier B, resp. C obsahujúci latex a posypaný korundom (542B7/542C7). Zadná strana so suchým zipsom na rýchlu výmenu listov a vyššiu pevnosť v ťahu.

Výhoda:

Výbrus dreva a laku
  • Vynikajúca priľnavosť zrna − dlhá životnosť, žiadne poškodenie povrchu predčasným vylamovaním zŕn.
  • Prísady odpudzujúce prach zabraňujú prilepovaniu brúsneho prachu.
  • Vysoko kvalitné korundové zrno pre maximálny brúsny výkon až do konca.

Použitie:

Brúsenie základných náterov, plničov, krycích lakov, ako aj odihlovanie a zdrsňovanie plastových súčastí a na všeobecné spracovanie dreva.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka