Kombinovaný ručný brúsny klát tvrdý / mäkký tvrdý/mäkký, Dĺžka: 140mm

Č. pol.: 557555 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 140 mm
Šírka 67 mm
Výška 35 mm
Druh produktu Brúsny klát

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557555 140
EAN/GTIN 2050001858955

Popis

Prevedenie:

Rýchlejšie výmena listov vďaka obojstrannému suchému zipsu.
Kombinovaný ručný brúsny klát tvrdý / mäkký s dvomi rôznymi tvrdosťami peny: Tvrdá strana pre plošné brúsenie, mäkká strana pre kontúry.

Použitie:

Ručné brúsenie povrchov a kontúr. Žiadne kĺzanie brúsneho papiera.

Vhodné pro:

Brúsny papier so suchým zipsom č. 557571.

Vhodné pro:

Brúsny list B×L: 67×140 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka