Brúsny papier (SiC) vodeodolný Matador 360

Č. pol.: 557500 360
(13,91 € / 1 Square metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,89 € / ks
    (13,91 € / 1 Square metre)
  • Od 50 ks
    0,74 € / ks
    (11,56 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
964 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Matador
Brusivo Karbid kremíka
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 360
Stupeň jemnosti velmi jemný
Brúsny kotúč Šírka 280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
Označenie výrobcu 911 A
Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557500 360
EAN/GTIN 4002748308703
Číslo výrobcu 130870

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi pevný a flexibilný latexový papier s rovnomerne posypaným karbidom kremíka (SiC). Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť.
Veľkosť listu 230×280 mm.

Použitie:

Prevažne na ručné brúsenie vo výrobe karosérií, v opravárenských dielňach a lakovniach, na brúsenie a jemné brúsenie lakovaných alebo tmelených plôch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka