Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná 40

Č. pol.: 556980 40
(2,66 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 40
Stupeň jemnosti hrubý
Úsporná rolka Šírka 115 mm
Úsporná rolka Dĺžka 50 m
Integrovaný odtrhávací nôž Áno
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556980 40
EAN/GTIN 4045197808035
Číslo výrobcu 556980 40

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Pevne tkaná, robustná a vysoko flexibilná bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicou viazaným normálnym korundom (A). Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.
Úsporná rolka v širokom prevedení 115 mm pre všetky bežné vibračné brúsky. Praktické odoberanie zo stredu kotúča zaručuje čisté pracovisko a používanie brúsneho valca bez poškodenia až do konca.

Použitie:

Ideálne na kov. Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka