Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná 60

Č. pol.: 556970 60
(1,00 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Korund
    Skratka pre brúsivo A
    Stupeň jemnosti hrubý
    Úsporná rolka Šírka 50 mm
    Úsporná rolka Dĺžka 50 m
    Výška Dávkovač 312 mm
    Hĺbka Dávkovač 312 mm
    Integrovaný odtrhávací nôž Áno
    Druh produktu Brúsna tkanina

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 556970 60
    EAN/GTIN 4045197808141
    Číslo výrobcu 556970 60

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Pevne tkaná, robustná a vysoko flexibilná bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicou viazaným normálnym korundom (A). Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.
    Úsporná rolka v praktickom dávkovacom boxe so štrbinou na rýchle rozpoznanie stavu naplnenia a kvalitným odtrhávacím nožom.

    Použitie:

    Ideálne na kov. Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka