Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná 320

Č. pol.: 556965 320
(0,71 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 320
Stupeň jemnosti velmi jemný
Úsporná rolka Šírka 40 mm
Úsporná rolka Dĺžka 50 m
Výška Dávkovač 205 mm
Hĺbka Dávkovač 205 mm
Integrovaný odtrhávací nôž Áno
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556965 320
EAN/GTIN 4045197808318

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Pevne tkaná, robustná a vysoko flexibilná bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicou viazaným normálnym korundom (A). Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.
Úsporná rolka v praktickom dávkovacom boxe so štrbinou na rýchle rozpoznanie stavu naplnenia a kvalitným odtrhávacím nožom.

Použitie:

Ideálne na kov. Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka