SNMG 120408-M3M IC804 Oboustranná čtvercová soustružnická destička s odlučovačem třísek pro těžké obrábění nerezové oceli

Č. pol.: 5569187
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5569187
EAN/GTIN 7291075306798
Číslo výrobcu 5569187
Číslo L L23950 798

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový kotouč M3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač