CNMG 090408-F3M IC830 Oboustranná kosočtvercová 80° vyměnitelná břitová destička pro dokončování nerezové oceli

Č. pol.: 5569092
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5569092
EAN/GTIN 7291075336580
Číslo výrobcu 5569092
Číslo L L23950 700

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka