DCMT 070204-M3P IC8250 55° kosočtvercové břitové destičky s kladným bokem, pro střední podmínky obrábění oceli

Č. pol.: 5568979
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568979
EAN/GTIN 7291075486483
Číslo výrobcu 5568979
Číslo L L23950 3468

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Třískový přípravek M3P
  • Rádius rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 7,7 mm
  • Průměr kruhu (IC): 6,35 mm
  • Tloušťka destičky (S): 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
  • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L): 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka