CCMT 120408-F3M IC806 Kosočtvercové břitové destičky s úhlem 80° a úhlem hřbetu 7° pro dokončování nerezové oceli

Č. pol.: 5568818
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568818
EAN/GTIN 7291075351262
Číslo výrobcu 5568818
Číslo L L23950 1705

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis F3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.32 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.18 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač