SCMT 120402-F3M IC6025 Čtyřhranné soustružnické destičky s úhlem hřbetu 7° pro dokončování nerezové oceli

Č. pol.: 5568781
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568781
    EAN/GTIN 7291075351408
    Číslo výrobcu 5568781
    Číslo L L23950 300

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / upichování, třískový přípravek F3M, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F3M
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.11 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.06 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka