ICM 321 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568413
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568413
EAN/GTIN 7291075246841
Číslo výrobcu 5568413
Číslo L L24050 632

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 32,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 32,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 32.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.63 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 32.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 18.55 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka