ICM 281 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568386
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568386
    EAN/GTIN 7291075246605
    Číslo výrobcu 5568386
    Číslo L L24050 117

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 28,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 28,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 28.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 11.92 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 28.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 16.2 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka