FCP 231 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568188
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568188
    EAN/GTIN 7291075300109
    Číslo výrobcu 5568188
    Číslo L L24050 52

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 10,43 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 23.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.6 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.42 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
    • Délka upínace (LPR) 10.43 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka