FCP 116 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568095
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568095
EAN/GTIN 7291075299298
Číslo výrobcu 5568095
Číslo L L24050 462

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 11,6 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 5,05 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.98 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.25 mm
  • Délka upínace (LPR) 5.05 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.