HCP 247-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5568058
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568058
EAN/GTIN 7291075334982
Číslo výrobcu 5568058
Číslo L L24050 392

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 24,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. krok (SIG) 138 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.81 mm
  • Prumer rezu (DC) 24.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.27 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 138 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka