HCP 204-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5568025
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568025
    EAN/GTIN 7291075334661
    Číslo výrobcu 5568025
    Číslo L L24050 333

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 20,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 st.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
    • Prumer rezu (DC) 20.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.79 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 11.6 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.81 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka