HCP 141-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567969
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567969
    EAN/GTIN 7291075334197
    Číslo výrobcu 5567969
    Číslo L L24050 251

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 14,1 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.64 mm
    • Prumer rezu (DC) 14.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.52 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 8.15 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.63 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka