HCP 128-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567959
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567959
    EAN/GTIN 7291075334098
    Číslo výrobcu 5567959
    Číslo L L24050 237

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 12,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.52 mm
    • Prumer rezu (DC) 12.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.84 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka