FCP 254 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5567742
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567742
EAN/GTIN 7291075298994
Číslo výrobcu 5567742
Číslo L L24050 925

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 11,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 25.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.1 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.54 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.9 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.