ICP 278 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567535
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567535
EAN/GTIN 7291075249415
Číslo výrobcu 5567535
Číslo L L24050 730

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 27,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 27,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 27.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 27.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.65 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka