TNMX 220704-M4MW IC806 Oboustranné trojúhelníkové destičky s vysokou šikmou břitovou hranou pro vysoké úběry kovu při obrábění nerezové oceli

Č. pol.: 5567442
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567442
EAN/GTIN 7291075320589
Číslo výrobcu 5567442
Číslo L L23950 1680

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač HMW, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 22 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HMW
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka