ICK 106 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567202
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567202
    EAN/GTIN 7291075270884
    Číslo výrobcu 5567202
    Číslo L L24050 578

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 10,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 10.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.77 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.43 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka