CCMT 060202-PF IC6025 Pozitivní, kosočtvercové 80° soustružnické destičky pro předfinišování a dokončování měkkých materiálů obrobků a exotických slitin.

Č. pol.: 5566971
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5566971
    EAN/GTIN 7291075160352
    Číslo výrobcu 5566971
    Číslo L L23950 599

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek PF, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 6,45 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek PF
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6.45 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.85 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.2 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.04 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka