VCMT 110304-F3P IC8250 Rhombic 35° vyměnitelné destičky s úhlem hřbetu 7° pro polodokončování a dokončování oceli

Č. pol.: 5566895
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5566895
EAN/GTIN 7291075338430
Číslo výrobcu 5566895
Číslo L L23950 141

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis F3P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 11,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka