CNMM 250924-R3P IC8150 Jednostranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička pro hrubé obrábění oceli

Č. pol.: 5566784
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5566784
EAN/GTIN 7291075321579
Číslo výrobcu 5566784
Číslo L L23950 1313

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek R3P, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 25,79 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 25,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 25.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.12 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka