ICK 072-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5566694
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5566694
EAN/GTIN 7291075296303
Číslo výrobcu 5566694
Číslo L L24050 1059

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 7,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 7.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.58 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka