Brúsne rúno (archy), rolka s 60 ks Multiflex 280

Č. pol.: 556150 280
Nastavte cenu 60 ks (51,50 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štruktúra rúna Cena za kus vrát. DPH
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 280 - 360
Stupeň jemnosti stredne jemné
Štruktúra rúna 280
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka 100 mm
Dĺžka 200 mm
Prevedenie A Very Fine
Označenie 3M MX
Farba fialová
Druh produktu Vložka z brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556150 280
EAN/GTIN 3134375383271
Číslo výrobcu 07521

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.
Ručné vložky z flexibilného a agresívneho brúsneho rúna.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z oceľovej vlny.
Stredné/stredne jemné: univerzálne použitelné na odstránenie jemnej hrdze, lahkých znecistení, sfarbení; pre dodatocné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

Rozsah dodávky:

Kotúč so 60 kusmi perforovaných ručných vložiek na odtrhnutie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka