Súprava archov brúsneho rúna na ručné brúsenie, 25 kusov Durable Flex 280

Č. pol.: 556145 280
Nastavte cenu 25 ks (56,15 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štruktúra rúna Cena za kus vrát. DPH
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Porovnanie zrnitosti 280 - 360
    Stupeň jemnosti stredne jemné
    Štruktúra rúna 280
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šírka 114 mm
    Dĺžka 228 mm
    Prevedenie A Very Fine
    Označenie 3M DF
    Farba cervená
    Druh produktu Vložka z brúsneho rúna

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 556145 280
    EAN/GTIN 8410001134413
    Číslo výrobcu 64659

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Kameň
     
    Nátery
     
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.
    Flexibilné vysoko výkonné rúno s extrémne hustým rozložením zŕn až do hĺbky vláknového materiálu. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje agresívnejšie brúsne vlastnosti, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte rovnomernejšiu štruktúru výbrusu. Enormná flexibilita uľahčuje použitie na ťažko dostupných miestach.

    Výhoda:

    • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
    • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
    • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
    • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
    • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

    Použitie:

    Na manuálne čistenie a finálnu úpravu, ideálna náhrada pre produkty z oceľovej vlny.
    Stredné/stredne jemné: univerzálne použitelné na odstránenie jemnej hrdze, lahkých znecistení, sfarbení; pre dodatocné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

    Rozsah dodávky:

    Súprava s 25 rúnami na ručné brúsenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka