{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | |
Štruktúra rúna | 280 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka valčekov | 115 mm | |
Dĺžka valčekov | 10 m | |
Prevedenie | A Very Fine | |
Označenie 3M | CF-RL | |
Farba | cervená | |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna |
Číslo položky | 556100 280 | |
EAN/GTIN | 3134375201001 | |
Číslo výrobcu | 106999 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rolka brúsneho rúna, 115 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním
55,33 €
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Prevedenie | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | cervená | cervená | cervená | cervená | cervená |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | stredne jemné | stredne jemné | stredne jemné | stredne jemné |
Dĺžka valčekov | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Štruktúra rúna | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna |