{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | |
Štruktúra rúna | 280 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka valčekov | 100 mm | |
Dĺžka valčekov | 10 m | |
Prevedenie | A Very Fine | |
Označenie 3M | CF-RL | |
Farba | cervená | |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna |
Číslo položky | 556090 280 | |
EAN/GTIN | 3134375325851 | |
Číslo výrobcu | 7100182231 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolka brúsneho rúna 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
432 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Prevedenie | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | cervená | cervená | cervená |
Stupeň jemnosti | stredne jemné | stredne jemné | stredne jemné |
Porovnanie zrnitosti | 280 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 |
Šírka valčekov | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Dĺžka valčekov | 10 m | 10 m | 10 m |